{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | DCGT 070204 FN | |
| Nirkon säde | 0,4 mm | |
| Laji | PKD | |
| Lastuava aine | PKD | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| Lastuamissärmän malli | N | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
| Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
| lastuaminsnopeus vc alumiinilla < 10 % Si | 300 m/min - 2 000 m/min | |
| lastuamisnopeus vc ei-rautametalleilla | 300 m/min - 1 500 m/min | |
| lastuaminsnopeus vc G(C)FK:lla | 150 m/min - 600 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
| Rintakulma | 6 astetta | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 265837 N | |
| EAN / GTIN | 4045197644244 | |
| Valmistajan numero | 265837 N | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |