{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | VBGW 160408 | |
| Nirkon säde | 0,8 mm | |
| Laji | KBN25M | |
| Lastuava aine | CBN | |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
| Lastuamissärmän malli | MET | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 180 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 265744 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664529834 | |
| Valmistajan numero | TBZ05506 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |