{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | CCMW 09T302 | |
| Nirkon säde | 0,2 mm | |
| Laji | KBN25M | |
| Lastuava aine | CBN | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| Lastuamissärmän malli | ME | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Syöttö f | 0,08 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 200 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 265628 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664528806 | |
| Valmistajan numero | TBZ01195 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |