{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | DCGW 11T308 | |
| Nirkon säde | 0,8 mm | |
| Laji | BU7220 | |
| Lastuava aine | CBN | |
| Koneistusehto | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava | |
| Lastuamissärmän malli | G | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Syöttö f | 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 160 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 265442 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895639 | |
| Valmistajan numero | 265442 G | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |