Sorvauskääntöterä VCGT 110301 Esirouhintaan

Tuote nro.: 261452 HU7310
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,87 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,23 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 270 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VCGT 110301
Nirkon säde 0,1 mm
Laji HU7310
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoittamaton
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja AM
Toleranssi G
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 4 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 350 m/min - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta; Viimeistely; Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 261452 HU7310
EAN / GTIN 4045197671523
Valmistajan numero 261452 HU7310
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin