{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | VBMT 160404 | |
| Nirkon säde | 0,4 mm | |
| Laji | HBT130 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pinnoitus | TiCN | |
| Pääkäyttöalue | M | |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
| lastunmurtaja | MM | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
| Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 200 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 261257 HBT130 | |
| EAN / GTIN | 4062406257620 | |
| Valmistajan numero | 261257 HBT130 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |