Teräksinen sisäsorvauspidin A.. STFCR 90° kääntöterille TC.. oikea

Tuote nro.: 260934 10/11
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
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Varren muoto: Teräs
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 10 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Varren muoto Teräs
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A10K STFCR/L11
Asetuskulma κ 90 astetta
Sopiva kääntöterä TC.. 1102..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 13 mm
Keskisiirto L3 7 mm
Kiinnityspituus L2 9 mm
Pään pituus L1 22,8 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen; Tasosorvaus
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260934 10/11
EAN / GTIN 4045197653529
Valmistajan numero 260934 10/11