{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren koko | 25 mm | |
| Terän koko | 12 mm | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Standardi | DIN ISO 5610 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| ISO-koodi pidin | SSBCR/L 2525M12 | |
| Sopiva kääntöterä | SC.. 1204.. | |
| Toimintaleveys L4 | 22 mm | |
| Pään pituus L1 | 20 mm | |
| Kokonaispituus L | 150 mm | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 20 | |
| Aluslevy | 269005 9 | |
| Ruuvi aluslevylle | 269013 5 | |
| Asetuskulma κ | 75 astetta | |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
| Tuotekoodi | 260704 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197878137 | |
| Valmistajan numero | 260704 25/12 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |