{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 11T302 | |
| Nirkon säde | 0,2 mm | |
| Laji | PV720 | |
| Lastuava aine | CERMET | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| lastunmurtaja | GK | |
| Toleranssi | M | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 3 mm | |
| Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 270 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 260488 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664726844 | |
| Valmistajan numero | TLD64036 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |