{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | ISOTURN | |
| ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 11T304 | |
| Nirkon säde | 0,4 mm | |
| Laji | IC807 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| lastunmurtaja | F3P | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,15 mm - 2 mm | |
| Syöttö f | 0,08 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 245 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Valmistajamerkintä | DCMT 11T304-F3P IC807 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 260393 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075338140 | |
| Valmistajan numero | 3320685 |