Sorvauskääntöterä DC.T 070202 viimeistelyyn

Tuote nro.: 260381 PR1725
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCMT 070202
Nirkon säde 0,2 mm
Laji PR1725
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue M
Oheiskäyttö P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja MFP-SKS
Toleranssi G
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 200 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 50 m/min - 150 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260381 PR1725
EAN / GTIN 4960664923410
Valmistajan numero TLM40224
Valmistaja/vastuuhenkilö KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin