CNGA 120412, PT600M, Käyttöalue: GG

Tuote nro.: 255810 GG
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
563 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käyttöalue Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttöalue GG
ISO-koodi-kääntöterä CNGA 120412
Nirkon säde 1,2 mm
Laji PT600M
Lastuava aine Keramiikka
Koneistusehto jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava
Viiste T02025
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 550 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 255810 GG
EAN / GTIN 4960664545568
Valmistajan numero TCV01012
Valmistaja/vastuuhenkilö KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Käyttötaulukko

GG(G)
K
550
jatkuva
 
kuiva
 
Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
Teräs < 67 HRC
H
GG(G)
K

Kuvaus

Malli:

MEGACOAT-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin