Kääntöteränpidin CRDNN 45° kääntöterille RN.. neutraali

Tuote nro.: 255798 25/12
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Neutraali
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin CRDNN 2525M12
Sopiva kääntöterä RN.. 1207..
Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 12,5 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L1 34 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L 150 mm
Aluslevy 259031 43
Ruuvi aluslevylle 259025 2
Kynsi 259035 3
Aluslevy tarttuimelle 259041 1
Asetuskulma κ 45 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 255798 25/12
EAN / GTIN 4045197799142
Valmistajan numero 255798 25/12
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin