Sorvauskääntöterä DNMA 150612 CBN (0°)

Tuote nro.: 255588 M
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DNMA 150612
Nirkon säde 1,2 mm
Laji BUX220
Lastuava aine CBN
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli M
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 255588 M
EAN / GTIN 4045197817662
Valmistajan numero 255588 M
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Kertakäyttömalli.
  • Yksiteräinen.

Ohje:

Muita kääntöterämalleja, kokoja ja kulmasäteitä saatavissa pyynnöstä.