Sorvauskääntöterä CNGA 09T304 CBN (0°)

Tuote nro.: 255403 G
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNGA 09T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji BU7220
Lastuava aine CBN
Koneistusehto jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,2 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 90 m/min - 140 m/min
Lastuamissärmän malli G
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 255403 G
EAN / GTIN 4045197895097
Valmistajan numero 255403 G
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
Teräs < 67 HRC
H
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

2-teräinen varustus.

Kuvaus:

Uudentyyppinen CBN, jossa on tasapainoinen yhdistelmä kulumisenkestoa ja murtolujuutta yleiseen käyttöön ruostumattomalla teräksellä jopa 67 HRC yhdistettynä eritysmalliin. Käytettäväksi sekä tasaisessa että kevyesti ja voimakkaasti hakkaavassa leikkuussa. 
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin