{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 080404 | |
| Nirkon säde | 0,4 mm | |
| Laji | CCX | |
| Lastuava aine | CERMET | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| lastunmurtaja | PP | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 210 m/min - 450 m/min | |
| Pinnoitus | pinnoitettu | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 252012 CCX | |
| EAN / GTIN | 4960664901142 | |
| Valmistajan numero | TMJ00107 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |