{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | QuickTurn | |
| Varren koko | 25 mm | |
| Terän koko | 8 mm | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| ISO-koodi pidin | DWLNR/L 2525M08 | |
| Sopiva kääntöterä | WN.. 0804.. | |
| Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
| Pään pituus L1 | 32 mm | |
| Kokonaispituus L | 150 mm | |
| Aluslevy | 259031 42 | |
| Ruuvi aluslevylle | 259025 4 | |
| Kynsi | 259038 9 | |
| Asetuskulma κ | 95 astetta | |
| Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
| Tuotekoodi | 251906 25/08 | |
| EAN / GTIN | 4045197651228 | |
| Valmistajan numero | 251906 25/08 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |