{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | VNMG 160404 | |
| Nirkon säde | 0,8 mm | |
| Laji | CA125P | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
| lastunmurtaja | PQ | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Syöttö f | 0,13 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 320 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 251752 CA125P | |
| EAN / GTIN | 4960664014422 | |
| Valmistajan numero | TMK00048 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |