Kääntöteränpidin MVVNN 93° kääntöterille VN.. neutraali

Tuote nro.: 251712 32/16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 32 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Neutraali
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin MVVNN 3225P16
Sopiva kääntöterä VN.. 1604..
Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 12,5 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L1 45 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L 170 mm
Aluslevy 259031 39
Ruuvi aluslevylle 259025 3
Kiinnitysleuka 259038 2
Ruuvi kiinnityssalvalle 259021 1
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 251712 32/16
EAN / GTIN 4045197928269
Valmistajan numero 251712 32/16
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin