Kääntöteränpidin MVPNL 1175° kääntöterille VN.. vasen

Tuote nro.: 251709 20/16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin MVPNR/L 2020K16
Sopiva kääntöterä VN.. 1604..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 41 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Aluslevy 259031 39
Ruuvi aluslevylle 259025 3
Kiinnitysleuka 259038 2
Ruuvi kiinnityssalvalle 259021 1
Asetuskulma κ 117,5 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 251709 20/16
EAN / GTIN 4045197867117
Valmistajan numero 251709 20/16
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin