{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150608 | |
| Nirkon säde | 0,8 mm | |
| Laji | HBT130 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pinnoitus | TiCN | |
| Pääkäyttöalue | M | |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
| lastunmurtaja | MR | |
| Lastuamissyvyys ap | 2 mm - 6 mm | |
| Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,55 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 40 m/min - 180 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 250786 HBT130 | |
| EAN / GTIN | 4062406256524 | |
| Valmistajan numero | 250786 HBT130 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |