{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150604 | |
| Nirkon säde | 0,4 mm | |
| Laji | IC6025 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | M | |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
| lastunmurtaja | F3M | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
| Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 230 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Valmistajamerkintä | DNMG 150604-F3M IC6025 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 250730 IC6025 | |
| EAN / GTIN | 7291075341898 | |
| Valmistajan numero | 5567872 |