{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren koko | 16 mm | |
| Terän koko | 11 mm | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| ISO-koodi pidin | PDJNR/L 1620X11 | |
| Sopiva kääntöterä | DN.. 1104.. | |
| Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
| Pään pituus L1 | 33 mm | |
| Kokonaispituus L | 80 mm | |
| Aluslevy | 259031 12 | |
| Kiinnitysvipu | 259015 4 | |
| Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 4 | |
| Jousi | 259046 2 | |
| Asetuskulma κ | 93 astetta | |
| Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
| Tuotekoodi | 250604 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197650269 | |
| Valmistajan numero | 250604 16/11 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |