{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120416 | |
| Nirkon säde | 1,6 mm | |
| Laji | HB7010-2 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| lastunmurtaja | SM | |
| Toleranssi | M | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,3 mm - 4 mm | |
| Syöttö f | 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 140 m/min - 440 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 250162 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515016025 | |
| Valmistajan numero | 250162 HB7010-2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |