{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120408 | |
| Nirkon säde | 0,8 mm | |
| Laji | IC8250 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
| lastunmurtaja | F3P | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
| Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 380 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Valmistajamerkintä | CNMG 120408-F3P IC8250 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 250071 IC8250 | |
| EAN / GTIN | 7291075319644 | |
| Valmistajan numero | 5566814 |