{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren ⌀ d | 16 mm | |
| porauksen ⌀ d1 | 4 mm | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Pituus a | 10 mm | |
| Kiinnityskorkeus b | 15 mm | |
| Pituus l2 | 50 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 70 mm | |
| Tuotetyyppi | Teränpidin |
| Tuotekoodi | 240100 16/4 | |
| EAN / GTIN | 4047109019355 | |
| Valmistajan numero | H50 01640 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |