{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ABS® ⌀ d | 40 mm | |
| Sovitin | HSK-A 100 | |
| Varsi | ISO 9766 | |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Ulottuma A | 80 mm | |
| Ulokkeen pituus L1 | 51 mm | |
| Ulko-⌀ d1 | 100 mm | |
| Tuotetyyppi | ABS-pidin |
| Tuotekoodi | 238520 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263111030 | |
| Valmistajan numero | 238520 40 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |