Sovitin, SK 40, ABS® ⌀ d: 32mm

Tuote nro.: 238420 32
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ABS® ⌀ d (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Varsi: ISO 9766
  • Kiinnitysnormi: DIN 69871
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 8000 min-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ABS® ⌀ d 32 mm
Sovitin SK 40
Varsi ISO 9766
Kiinnitysnormi DIN 69871
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 8000 min-1
Sisäjäähdytys kyllä
Ulottuma A 50 mm
Ulokkeen pituus L1 19 mm
Tuotetyyppi ABS-pidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 238420 32
EAN / GTIN 4067263109990
Valmistajan numero 238420 32
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Täydellinen toimitus, sisältää tiivisterenkaan ja muuntosarjan muodolle AD.

Ohje:

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.