Sisäsorvauspidin karatyökaluihin

Tuote nro.: 237640
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopiva kääntöterä CC..0602..
Pituus L 85 mm
Pituus 1 115 mm
⌀-alue 29,75 mm - 48,1 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 237640
EAN / GTIN 4045197581488
Valmistajan numero 237640
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 16 mm. Sisäjäähdytys.
L = sorvauspituus enintään.