Porauskääntöterä SOGX 070306 kääntöteräporalle HB6715

Tuote nro.: 234057 GG
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,53 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,94 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
496 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 070306
Sarja Power Drill
Tyyppi GG
Laji HB6715
Lastuava aine KM
Syöttö f 0,05 - 0,22 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 234057 GG
EAN / GTIN 4045197742353
Valmistajan numero 234057 GG
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

GG(G)
K
200
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill-nro 234000234025.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Ohje:

Ei saa käyttää sisäpuolisena teränä (ehdottoman välttämätön sisäpuoliselle terälle = terämateriaali HB630).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Drill" Näytä kaikki