{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | DOVEIQMILL | |
| ISO-koodi-kääntöterä | SYHU 0704ADN | |
| Nirkon säde | 0,8 mm | |
| Laji | IC830 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Syöttö fz / hammas | 0,2 mm | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
| Malli | ADN | |
| Terän paksuus E | 4,76 mm | |
| Valmistajamerkintä | IQ845 SYHU 0704ADN IC830 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
| Tuotekoodi | 222511 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075311747 | |
| Valmistajan numero | 5607373 |