{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | SOMT100420-ER-FL | |
| Tyyppi | GG | |
| Nirkon säde | 2 mm | |
| Laji | PR1810 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Säätösäde, kun ap max | 3 mm | |
| Syöttö fz / hammas | 0,5 − 2 mm | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
| Kääntöterienkoko | 10 | |
| Terän paksuus E | 4,76 mm | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
| Tuotekoodi | 222091 10 | |
| EAN / GTIN | 4960664026883 | |
| Valmistajan numero | SOMT100420ER-FLPR1810 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |