{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 20 mm | |
| Terien lkm Z | 3 | |
| Varren muoto | Kierteellinen | |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| ⌀ D3 | 13 mm | |
| Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max | 1 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 30 mm | |
| Kiinnityskierre M | M10 | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 33 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
| Porrastuskulma αmax | 1,52 astetta | |
| Porrastuspituus L kun αmax | 11,3 mm | |
| Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | |
| Kääntö terän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
| Tuotekoodi | 221960 20/3 | |
| EAN / GTIN | 4960664741069 | |
| Valmistajan numero | THN07506 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |