{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | ZDET 16M520 FR-721 | |
| Tyyppi | ALU | |
| Laji | GH1 | |
| Lastuava aine | KM | |
| fz rouhintaan enintään ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
| fz esiviimeistelyyn ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
| fz viimeistelyyn ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
| Teränpaksuus S | 5 mm | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
| Nirkon säde | 2 mm | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
| Tuotekoodi | 220820 ALU | |
| EAN / GTIN | 4059782504769 | |
| Valmistajan numero | 5659912 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |