ZDET 16M512 FR-721, GH1, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 220816 ALU
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ZDET 16M512 FR-721
Tyyppi ALU
Laji GH1
Lastuava aine KM
fz rouhintaan enintään ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz esiviimeistelyyn ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz viimeistelyyn ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Teränpaksuus S 5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Nirkon säde 1,2 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 220816 ALU
EAN / GTIN 4059782504240
Valmistajan numero 5661037
Valmistaja/vastuuhenkilö Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1640
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Suositus:

Vaihdettaessa kääntöteriä vaihda myös ruuvit. Vararuuvit toimitetaan kääntöterien mukana.

Ohje:

fz arvolle ae = 0,3×D.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin