{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 6 mm | |
| Pinnoitus | AlTiN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | DIN 6527 | |
| Tyyppi | N | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
| HammaslukuZ | 4 | |
| Nousukulma | 38 astetta | |
| Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
| Terien jako | epätasainen | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,05×D särmäyksessä | |
| Varsi | Safe-Lock h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Terän pituus Lc | 18 mm | |
| Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 24 mm | |
| Kavennuksen ⌀ D1 | 5,7 mm | |
| Kokonaispituus L | 62 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,12 mm | |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
| Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
| Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
| Värirengas | ilman | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 220294 6 | |
| EAN / GTIN | 4034221167286 | |
| Valmistajan numero | F2004LLL0600CDA | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |