SNHX 1207 Neutraali, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 218621 ALU
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    35,74 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    29,79 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNHX 1207
Tyyppi ALUM.
Laji HU7710
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,1 mm
Levyn paksuus keskellä Pz 7 mm
uranleveydelle ap 12; 16 mm
Viisteen leveys 0,45 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 7,94 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 218621 ALU
EAN / GTIN 4045197532183
Valmistajan numero 218621 ALU
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
800
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.