Jyrsinterä ulkokierteille 60°, HB7720, Nousu: 1mm

Tuote nro.: 218070 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    138,00 € / 1 kpl
  • alkaen 2 kpl
    115,00 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Kierreprofiili: Täysprofiili
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 1 mm
Laji HB7720
Lastuava aine KM
Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Terän koko 25 mm
Sis-/ulkokäyttö Ulkokierre
Terien lkm Z 24
Kierreprofiili Täysprofiili
Leikkaussuunta oikea ja vasen
Täysprofiili kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 218070 1
EAN / GTIN 4045197412645
Valmistajan numero 218070 1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
140
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafiitti, GFK, CFK
N
120
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vankat jyrsinterät − korkeat syöttöarvot ja hyvä tuottavuus.
Kaksiteräinen

Käyttö:

Metrisille ulkokierteille 60° DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6g.

Ohje:

Asennettaessa tulee aina huomioida, että kierrejyrsinterät ovat samoin päin, koska muuten kierteet voivat vääntyä tai vahingoittua! (Sivusuunta on tai ei ole merkitty).