Erittäin tehokas kierrejyrsin, weldonvarsi, Todellinen ⌀ D / ulkoneman pituus L1: 17/36mm

Tuote nro.: 218050 17/36
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Todellinen ⌀ D / ulkoneman pituus L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Käyttö poraustavalla: Pohjareikä; Läpireikä
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Todellinen ⌀ D 17 mm
Ulkonema L1 36 mm
Varren muoto weldonvarsi
Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Sisäjäähdytys kyllä
Terän koko 25
Terien lkm Z 2
Kokonaispituus Lges 95 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Kiinnitysruuvi 219926
Lastu-urien määrä 2
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 218050 17/36
EAN / GTIN 4045197411792
Valmistajan numero 218050 17/36
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

HPC-kierrejyrsin nopeutettuun työstöön.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen oikea- ja vasenkätisille ulko- ja sisäkierteille. Läpi- ja pohjareikien työstöön.

Ohje:

Jyrsin nro 218050 koko 17/26 ja 17/36, sopii 2,5 mm nousuun asti.
Jyrsin nro 218050 koko 30/65 sopii nousuihin < 5.
Tarkoituksenmukainen työkaluvalikoima käyttösuosituksineen. USB Cutting Pilot tilattavissa numerolla 210940 koko CP.