Pyöröjyrsin, Teräs, Tyyppi: 12

Tuote nro.: 217250 12
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

levytyypille P12
pienin poraus-⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
Jyrsinmateriaali Teräs
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Sisä-⌀ d1 7 mm
enimmäistyöstösyvyys Smax 2,35 mm
Ulkonema L1 22 mm
Kokonaispituus Lges 69,5 mm
Varren ⌀ Ds h6 12 mm
Varren muoto Weldon
Kiinnitysruuvi-sarja 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Kierteen syvyys 20 mm
Tuotetyyppi Pyöröjyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 217250 12
EAN / GTIN 4045197542663
Valmistajan numero 217250 12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Ohje:

Todellinen pistosyvyys Smax lasketaan seuraavasti: (D-d1) / 2.