{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 40 mm | |
| Terien lkm Z | 6 | |
| Varren muoto | reiällä | |
| Asetuskulma κ | 90 astetta | |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
| Lastuamisstrategia | MTC | |
| Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
| Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 37 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 77 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
| Porrastuskulma αmax | 0,41 astetta | |
| Porrastuspituus L kun αmax | 34,85 mm | |
| Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 215853 40/6 | |
| EAN / GTIN | 4062406395001 | |
| Valmistajan numero | 215853 40/6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |