APHT 160450ER-46, SP6519, Tyyppi: UNI

Tuote nro.: 215778 UNI
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    38,36 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    31,97 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä APHT 160450ER-46
Tyyppi UNI
Nirkon säde 5 mm
Laji SP6519
Lastuava aine KM
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215778 UNI
EAN / GTIN 4045197503657
Valmistajan numero 5666408
Valmistaja/vastuuhenkilö Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
200
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Käytä näitä kääntöteriä ainoastaan ruuvin nro 229908 (15 IP; 5,0 Nm) kanssa. Käytettäessä kääntöteriä r ≥ 3,2 mm pitimissä nro 215705, 215710, 215715 ja 215717 kiinnitysistukkaa on muokattava.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin