Jyrsinkääntöterä AOMT110412 ER, Softcut®-jyrsimelle, HB7730-1

Tuote nro.: 215478 GG
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,39 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,16 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
920 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä AOMT110412 ER
Tyyppi GG
Nirkon säde 1,2 mm
Laji HB7730-1
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,15 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215478 GG
EAN / GTIN 4069515039352
Valmistajan numero 215478 GG
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

GG(G)
K
250
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin