SEKR 1203 AFTN, HB7525, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 213921 ST900
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,21 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,85 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 165 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SEKR 1203 AFTN
Tyyppi ST900
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,19 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 213921 ST900
EAN / GTIN 4045197302786
Valmistajan numero 213921 ST900
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
235
Teräs < 750 N/mm²
P
230
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
105
Teräs < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
130
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.