Jyrsinkääntöterä XDPW 120408 SR, Feedking HPC -jyrsimille, HB4225

Tuote nro.: 212990 GGG
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,98 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,48 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 807 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDPW 120408 SR
Tyyppi GGG
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB4225
Lastuava aine Keramiikka
Säätösäde, kun ap max 2,6 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,8 mm
Syöttö fz / hammas 1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 212990 GGG
EAN / GTIN 4069515004954
Valmistajan numero 212990 GGG
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

GG(G)
K
165
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin