{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | XDLT 120408 ER | |
| Tyyppi | HART | |
| Nirkon säde | 0,8 mm | |
| Laji | HB7720 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Säätösäde, kun ap max | 2,6 mm | |
| enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,8 mm | |
| Syöttö fz / hammas | 0,57 mm | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
| Tuotekoodi | 212974 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197581785 | |
| Valmistajan numero | 212974 HART | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |