Jyrsinkääntöterä XDLW 09T308 TN FeedKing HPC -jyrsimille KU7710

Tuote nro.: 212964 GGG
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,84 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,70 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
257 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDLW 09T308 TN
Tyyppi GGG
Nirkon säde 0,8 mm
Laji KU 7710
Lastuava aine Keramiikka
Säätösäde, kun ap max 1,99 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,8 mm
Syöttö fz / hammas 0,43 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 212964 GGG
EAN / GTIN 4045197720573
Valmistajan numero 212964 GGG
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

GG(G)
K
600
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Kiinnitysruuvin nro 219933 kireys saa olla enintään 2,2 Nm!
Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin