Jyrsinkääntöterä XDMT090416ZDER suuren syötön jyrsimille HB4420

Tuote nro.: 212883 S
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,74 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,11 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
840 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDMT090416ZDER
Tyyppi S
Laji HB4420
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 0,7 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
Säätösäde, kun ap max 3 mm
Syöttö fz / hammas 0,45 mm
Teränpaksuus S 4.76 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Pinnoitus PVD
Nirkon säde 1,6 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 212883 S
EAN / GTIN 4045197625847
Valmistajan numero 212883 S
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Inconel
S
30
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max