{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tyyppi | ALU | |
| Laji | HU7830 | |
| Lastuava aine | KM | |
| enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,4 mm | |
| Säätösäde, kun ap max | 1 mm | |
| Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,3 mm | |
| Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,4 mm | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
| Tuotekoodi | 212746 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197761828 | |
| Valmistajan numero | 212746 ALU | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |