{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 20 mm | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Varren muoto | weldonvarsi | |
| Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
| Terien jako | epätasainen | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Työkalun vaihto | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 10 mm | |
| Ulkonema L1 | 60 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 115 mm | |
| Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 30 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ap | 2 mm | |
| Porrastuskulma αmax | 5,37 astetta | |
| Porrastuspituus L kun αmax | 7,45 mm | |
| Sopiva kääntöterä | RD..1003 | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Asetuskulma κ | 15 - 30 astetta | |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
| Tuotekoodi | 212105 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197192516 | |
| Valmistajan numero | 212105 20 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |